BBS 12-3 Barras de mandrinar con bloqueo de tornillo para insertos triangulares con 11° de separación

Número de artículo: 3600024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3600024
    EAN / GTIN 7291075096453
    Número del fabricante 3600024
    Número L L23990 969

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.846″ ,Longitud total (OAL) 10″ ,Altura del mango (H) 0.71″

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Ancho funcional (WF): 0.4″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TPMT 321
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.846″
    • Longitud total (OAL): 10″
    • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 5 Degrees
    • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 0 Degrees
    • Altura del mango (H): 0.71″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra