Alicate de montaje para electrónica con fundas multicomponentes 125 mm

Número de artículo: 36 22 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Alicate prensor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 36 22 125
EAN / GTIN 4003773046967
Número del fabricante 36 22 125
Número L L70010 1668

Descripción

Descripción:

  • Alicates de precisión para los mejores trabajos de montaje y reparación en electrónica
  • para doblar y cortar extremos de alambre en componentes
  • mediante junta de precisión
  • superficies lisas de agarre al suelo
  • Cantos desbarbados con precisión.
  • Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • el pulido espejo proporciona una buena protección contra el óxido en combinación con una fina película de aceite - no hay perturbaciones en el circuito debido a piezas cromadas descascarilladas
  • para doblar y cortar bajo el tablero a 1,6 mm de longitud

Característica:

  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 1,2mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (T1): 7,0 mm
  • Grosor de la punta (W4): 4,0 mm
  • Anchura de la cabeza (W3): 11,0 mm
  • Anchura de la empuñadura: 7,5 mm
  • Longitud de la mandíbula (L3): 18,0 mm
  • Aplicación: Acortar el alambre a 1,6 mm y doblarlo
  • Con forros de varios componentes
  • con pulido especular