Aparato de centrado con reloj comparador no giratorio

Número de artículo: 359585
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
Campo de aplicación ⌀ interior 3,5 mm - 300 mm
Campo de aplicación ⌀ exterior 0 mm - 300 mm
Longitud sin mango ni palpador 118 mm
Número de revoluciones máximo del husillo 50 min-1 - 100 min-1
Capacidad de medición del reloj 3 mm
Tipo de producto Aparato de centrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 359585
Copiar
EAN / GTIN 4045197606440
Copiar
Número del fabricante 359585
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa metálica estable y apta para entornos de taller con reloj comparador de ⌀ 42 mm (graduación de escala 0,005 mm). La barra de retención se puede montar a la derecha o a la izquierda. Aparato de centrado utilizable en sentido vertical y horizontal. Altura total sin palpador de medición 140 mm. Número de revoluciones recomendado aprox. 50 − 100 rpm. Intervalo de trabajo hasta 300 mm. Precisión de centrado 0,02 mm.

Aplicación:

Centrado de taladros y árboles.

Volumen de suministro:

Aparato de centrado incluida barra de retención, imán de sujeción con cuerda de unión
1 palpador interior de cada tamaño:
50 mm para ⌀ 3,5 mm − 100 mm
100 mm para ⌀ 50 mm − 200 mm
150 mm para ⌀ 50 mm − 300 mm
1 palpador exterior curvado de cada tamaño:
50 mm para ⌀ 0,0 mm − 100 mm
100 mm para ⌀ 0,0 mm − 200 mm
150 mm para ⌀ 0,0 mm − 300 mm
1 punto fijo elástico (palpador de centro)
Aparato de centrado que incluye varilla de sujeción, imán de sujeción con cuerda de unión, 3 insertos de palpador interior, 3 palpadores exteriores curvados y 1 punto fijo (palpador central) con muelle.