Palpador 3D analógico con inserto palpador (⌀ 4 mm)

Número de artículo: 359550
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
145 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 67

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 67
⌀ de mango 16 mm
Longitud del mango 40 mm
Precisión de lectura 0,01 mm
Precisión de medición 0,01 mm
Recorrido de desviación x, y, z respectivamente 7 mm
Longitud libre brazo palpador 40 mm
Longitud total (carcasa y punta) 134 mm
⌀ indicación 50 mm
Punta de recambio 359505 4
Vidrio de recambio 359510
Tipo de producto Pulsador

Identificación y clasificación

Número de artículo 359550
EAN / GTIN 2050001659224
Número del fabricante 106000-2MM
Fabricante Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 NESSELWANG, Deutschland, www.haff-schneider.de/

Descripción

Ejecución:

  • Escala lineal.
  • Adecuado para medición.
  • Funcionamiento preciso.
  • La construcción compacta impide la colisión durante la palpación.
  • Estanca al polvo y al agua = IP 67.
  • Ajuste de concentricidad cómodo y exacto.
  • Una escala para el palpado radial y axial.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Instrumento de medición preciso para fresadoras y máquinas de erosión. Para la determinación del punto cero de piezas de trabajo, mediciones de longitudes, centros de perforación y cantos de referencia.

Volumen de suministro:

Incluye inserto palpador n.º 359505 tam. 4.

Partes opcionales:

Inserto palpador n.º 359505 tam. 6.

Nota:

Palpadores 3D digitales n.° 359500.
Insertos palpadores adecuados n.° 359505 y vidrio de recambio n.° 359510.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra