{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 67 | |
⌀ de mango | 16 mm | |
Longitud del mango | 40 mm | |
Lectura | 0,005 mm | |
Precisión de medición | < 0,01 mm | |
Recorrido de desviación x, y, z respectivamente | 7 mm | |
Carcasa longitud | 82 mm | |
Carcasa profundidad | 39 mm | |
Carcasa anchura | 65 mm | |
Longitud libre brazo palpador | 40 mm | |
Longitud total (carcasa y punta) | 134 mm | |
Recorrido de ajuste | ± 0,4 mm | |
Peso | 0,52 kg | |
Punta de recambio | 359505 4 | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | Pila de botón | |
Tipo de producto | Pulsador | |
Suministro de energía | con pilas |
Número de artículo | 359500 | |
EAN / GTIN | 4045197225764 | |
Número del fabricante | 359500 |