Ejecución:
- Posibilidad de transmisión de los valores medidos en combinación con el GARANT Xconnect n.° 359455 1.
- Adecuado únicamente para controles Siemens y Heidenhain. La máquina necesita un puerto USB que funcione en el pupitre de mando.
- Precisión y linealidad elevadas. Para la determinación totalmente automática de puntos cero de piezas de trabajo, medición de longitudes, centros de perforación, cantos de referencia y alineación de ejes.
- Ajuste de concentricidad cómodo y sencillo.
- Intervalo de trabajo amplio en todas las direcciones (x, y, z = 7 mm).
- Carcasa metálica compacta.
- Estanca al polvo y al agua = IP 67.
- Punto de rotura nominal.
- Avance sencillo a través de los menús.
- Puesta en marcha rápida sin modificación de hardware ni uso del técnico de servicio.
- ¡No es necesario realizar manipulaciones en el sistema operativo de la máquina herramienta!
- Minimización de las piezas defectuosas.
Función:
IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.
Aplicación:
Transmisión automática de los valores medidos a la dirección de la máquina a través de GARANT Xconnect n.°
359455 1.
Para la determinación totalmente automática de puntos cero de piezas de trabajo, medición de longitudes, centros de perforación, cantos de referencia y alineación de ejes. También es posible el funcionamiento manual sin radiotransmisión (sin XCONNECT).
Volumen de suministro:
Incluye pila CR2 e inserto palpador n.º
359505 tam. 4.
Partes opcionales:
Lápiz de transmisión XCONNECT n.°
359455 1.
Nota:
Inserto palpador adecuado n.°
359505 4. El artículo se instala fijo en una máquina y solo se puede utilizar en otra máquina mediante una nueva consulta de ciclos.