Inserto palpador ⌀ 6 mm largo 72 mm

Número de artículo: 359220
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock
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
⌀ de esfera palpadora 6 mm
Longitud total L 72 mm
Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 359220
EAN / GTIN 2050001921383
Número del fabricante 71-04330

Descripción

Ejecución:

Centrado automático durante el cambio por asiento cónico.

Aplicación:

Para utilizar en espacios reducidos o en cantos hundidos, rebajes, etc.

Idóneo para:

Palpador 3D n.º 359100 (¡versión antigua!).

Nota:

Longitud total (carcasa + inserto palpador) con punta estándar n.º 359180 = 123 mm.