Palpador de medición ayuda para calibración 25 mm

Número de artículo: 358975 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Diámetro de calibración (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 178 mm
Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 358975 25
EAN / GTIN 4062406113551
Número del fabricante 358975 25

Descripción

Ejecución:

  • Calibración muy fácil del palpador de medición 3D.
  • Proceso de calibración completo en X, Y y Z en pocos minutos.
  • Protección frente a colisión y daños del husillo por pasador elástico.
  • Fijación muy sencilla en la mesa de trabajo por medio de soporte magnético.
  • Resultados de calibración de alta precisión y constantes.
  • La envoltura de carbono garantiza protección frente a choques, diseño de alta calidad y resistencia a altas temperaturas

Descripción:

  • Con talón de husillo o una herramienta calibrada acceder al pin elástico y bloquearlo mediante el tornillo de apriete lateral.
  • Palpar el pin determinado con el palpador de medición.
  • Desenroscar el pin y realizar una calibración del diámetro en el anillo de comprobación integrado ⌀ 25 mm.

Ventaja:

  • El pasador elástico evita daños al husillo en el desbloqueo.
  • Manejo fácil y ahorro de tiempo enorme.
  • Funciona independientemente del fabricante.
  • Calibración en una operación y sin medios auxiliares adicionales como anillo de comprobación y bloques patrón

Aplicación:

Calibración muy fácil del palpador de medición 3D.

Volumen de suministro:

Incluye maleta con espuma, ayuda de calibración con soporte magnético, nuez insertable para retirar el pasador elástico, llave en T para bloquear o desbloquear la suspensión.