Hélice de limpieza 260 mm

Número de artículo: 358950 260
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
421 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de alas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango 20 mm
    Intervalo de revoluciones 5.000 min-1 - 8.000 min-1
    Tipo de producto Hélice de limpieza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 358950 260
    EAN / GTIN 4062406229412
    Número del fabricante 358950 260

    Descripción

    Ejecución:

    • Construcción estable.
    • Apertura y cierre de las alas por el número de revoluciones del husillo.
    • Extremos de las alas marcados, para una visibilidad optimizada.
    • Para el alojamiento en cualquier sistema de portaherramientas con refrigeración interior.
    Arrancar la máquina a 2000 rpm y aumentar lentamente el número de revoluciones hasta 5000 rpm – 8000 rpm.

    Ventaja:

    • Limpieza eficiente de los instrumentos de sujeción, las piezas de trabajo y las mesas de máquina.
    • Eliminación de nidos de virutas y soplado de bolsas de agua.
    • Complemento perfecto para el proceso de trabajo automatizado.

    Partes opcionales:

    Hélice de limpieza de recambio n.° 358951 1 y 4.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra