Husillo de marcha rápida tipo 625 compacto, HSK-A 63, Número de revoluciones: 50000min-1

Número de artículo: 358865 50000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de revoluciones (min-1) precio unitario incly. IVA
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC
  • Norma asiento: DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 625
⌀ exterior D 57,15 mm
Longitud total L 22 mm
Número de revoluciones 50.000 min-1
Longitud de voladizo A 154 mm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Adaptador HSK-A 63
Norma asiento DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893
Tipo de producto Husillo de marcha rápida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 358865 50000
EAN / GTIN 2050001871305
Número del fabricante 64303

Descripción

Ejecución:

Husillo de marcha rápida accionado con aire, dependiendo del modelo, elevado número de revoluciones constante, también bajo carga, de 25 000 − 65 000 rpm. Potencia hasta 1 kW.

Ventaja:

  • Elevada velocidad de mecanizado en herramientas pequeñas.
  • Cuidadoso con las máquinas - El número de revoluciones es generado por el husillo de marcha rápida - el husillo de la máquina se mantiene.
  • Uso continuado gracias a refrigeración por aire integrada. Sin tiempos de inactividad.
  • Mayor durabilidad de las herramientas.
  • Muy buena calidad de la superficie de las herramientas - se requiere menos trabajo de acabado.

Aplicación:

Aumento de las velocidades de corte y de avance gracias a los husillos de marcha rápida. Uso, sobre todo, en herramientas con diámetro pequeño (6 mm).

Volumen de suministro:

Husillo de marcha rápida, pinza portapieza, portapinzas de sujeción, llave, tapón obturador, filtro de aire, manguera de conexión.

Partes opcionales:

Pieza para cambio de herramienta para cambio de herramienta automático. Necesario solo alimentación de aire externa - a petición.

Nota:

Utilice aire comprimido seco y limpio, aprox. 6,2 bar.
Otros husillos a petición: todos los modelos de mangos habituales, diferentes clases de rendimiento y de números de revoluciones.