Husillo de marcha rápida tipo 625 compacto, SK 40, Número de revoluciones: 40000min-1

Número de artículo: 358805 40000
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
Número de revoluciones (min-1) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Estrategia de arranque de virutas: HSC
  • Norma asiento: DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 625
⌀ exterior D 57,15 mm
Longitud total L 22 mm
Número de revoluciones 40.000 min-1
Longitud de voladizo A 163 mm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Adaptador SK 40
Norma asiento DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893
Tipo de producto Husillo de marcha rápida

Identificación y clasificación

Número de artículo 358805 40000
Copiar
EAN / GTIN 2050001870322
Copiar
Número del fabricante 64103
Copiar

Descripción

Ejecución:

Husillo de marcha rápida accionado con aire, dependiendo del modelo, elevado número de revoluciones constante, también bajo carga, de 25 000 − 65 000 rpm. Potencia hasta 1 kW.

Ventaja:

  • Elevada velocidad de mecanizado en herramientas pequeñas.
  • Cuidadoso con las máquinas - El número de revoluciones es generado por el husillo de marcha rápida - el husillo de la máquina se mantiene.
  • Uso continuado gracias a refrigeración por aire integrada. Sin tiempos de inactividad.
  • Mayor durabilidad de las herramientas.
  • Muy buena calidad de la superficie de las herramientas - se requiere menos trabajo de acabado.

Aplicación:

Aumento de las velocidades de corte y de avance gracias a los husillos de marcha rápida. Uso, sobre todo, en herramientas con diámetro pequeño (6 mm).

Volumen de suministro:

Husillo de marcha rápida, pinza portapieza, portapinzas de sujeción, llave, tapón obturador, filtro de aire, manguera de conexión.

Partes opcionales:

Pieza para cambio de herramienta para cambio de herramienta automático. Necesario solo alimentación de aire externa - a petición.

Nota:

Utilice aire comprimido seco y limpio, aprox. 6,2 bar.
Otros husillos a petición: todos los modelos de mangos habituales, diferentes clases de rendimiento y de números de revoluciones.