{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Carga de ensayo máxima | 70.000 N | |
Interfaz | Interfaz Bluetooth | |
Aplicación de radio | Aplicación HCT móvil | |
Abertura de sujeción | 61 mm | |
Longitud | 92 mm | |
Altura | 55 mm | |
Anchura | 56 mm | |
Peso | 0,65 kg | |
Suministro de energía | con pilas | |
Tipo de producto | Dinamómetro | |
Tensión nominal | 3,6 V |
Número de artículo | 358777 70 |