Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Aguja trazadora 3 mm

Número de artículo: 358757 3

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 1560MLN
L1 53,5 mm
L2 0,1 mm
Radio R1 1 mm
⌀ D1 3 mm
adecuado para 358752
Tipo de producto Agujas de grabado y tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 358757 3
Número del fabricante 550475

Descripción

Ejecución:

Cuanto mayor es la excentricidad L2, mayor es la identificación. Regla sencilla para una escritura clara: Avance (mm/min) × 10 = velocidad de giro del cabezal (rpm).