Placa intercambiable para pinza magnética, aluminio 120/40 mm

Número de artículo: 358717 120/40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ / altura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ D1 120 mm
⌀ D2 90 mm
Altura H1 40 mm
Altura H2 27 mm
Tipo de producto Pinza magnética

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 358717 120/40
EAN / GTIN 4062406241896
Número del fabricante 358717 120/40

Descripción

Ejecución:

Placa intercambiable en aluminio.

Aplicación:

Incorporación del contorno opuesto de la pieza de trabajo terminada para el desenroscado en unión positiva (máx. 50 rpm) y el transporte del componente. Conexión con la pinza magnética mediante 4 tornillos.

Nota:

Las placas intercambiables también puede fabricarlas el propio usuario. Además de la posibilidad de mecanizar geometrías de piezas de trabajo con arranque de viruta, también se pueden utilizar procedimientos de presión aditivos.