Placa intercambiable para pinza magnética, PA 160/20 mm

Número de artículo: 358716 160/20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ / altura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ D1 160 mm
    ⌀ D2 130 mm
    Altura H1 20 mm
    Altura H2 7 mm
    Tipo de producto Pinza magnética

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 358716 160/20
    EAN / GTIN 4062406241841
    Número del fabricante 358716 160/20

    Descripción

    Ejecución:

    Placa intercambiable en poliamida PA6.

    Aplicación:

    Incorporación del contorno opuesto de la pieza de trabajo terminada para el desenroscado en unión positiva (máx. 50 rpm) y el transporte del componente. Conexión con la pinza magnética mediante 4 tornillos.

    Nota:

    Las placas intercambiables también puede fabricarlas el propio usuario. Además de la posibilidad de mecanizar geometrías de piezas de trabajo con arranque de viruta, también se pueden utilizar procedimientos de presión aditivos.