• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Herramienta de montaje 50

Número de artículo: 358696 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador SK
Para tamaño de asiento 50 mm
Tipo de producto AYUDA PARA MONTAJE

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 358696 50
EAN / GTIN 4045197729927

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa de aluminio.
  • 45° y 90° indexable.
  • Sujeción de las herramientas mediante una palanca de apriete.

Aplicación:

Para el montaje en el banco de trabajo.

Idóneo para:

Tipo SK para DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 y ANSI.