Herramienta de montaje, SK, Para tamaño de asiento: 40

Número de artículo: 358690 40
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
Para tamaño de asiento precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador SK
Para tamaño de asiento 40 mm
Longitud 120 mm
Anchura 150 mm
Altura 120 mm
Peso 0,55 kg
Adecuado para asiento SK 40
Tipo de producto AYUDA PARA MONTAJE

Identificación y clasificación

Número de artículo 358690 40
Copiar
EAN / GTIN 2050001659200
Copiar
Fabricante TECXELLENT GmbH, AM GIENER 33, 55268 NIEDER-OLM, Deutschland, www.tecxellent.de

Descripción

Ejecución:

  • La poliamida reforzada con fibra proporciona una gran estabilidad.
  • Para el montaje vertical y horizontal de la herramienta.
  • Manejo sumamente sencillo.
  • 10 años de garantía para daños por rotura y agrietamiento.
  • Con 4 imanes de sujeción en el alojamiento horizontal (¡seguro!)

Ventaja:

Sin riesgo de daños en herramientas caras.

Aplicación:

Para el montaje en el banco de trabajo.
Para armar y desarmar racionalmente herramientas de corte y pernos de apriete en alojamientos de herramientas.

Idóneo para:

Cono de gran inclinación SK40.