Herramienta de montaje 30

Número de artículo: 358685 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tamaño de asiento precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Adaptador SK, BT
    Longitud 200 mm
    Anchura 120 mm
    Altura 148 mm
    Tipo de producto AYUDA PARA MONTAJE

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 358685 30
    EAN / GTIN 4062406099077
    Número del fabricante 358685 30

    Descripción

    Ejecución:

    • Construcción metálica resistente.
    • Un cono de asiento para el montaje de herramientas.
    • Un cono de asiento para la fijación del perno de apriete.
    • Fijación de los asientos mediante tuercas correderas en ranura fijas o giratorias.

    Ventaja:

    Sin riesgo de daños en herramientas caras.

    Aplicación:

    Para el montaje en el banco de trabajo.

    Idóneo para:

    Tipo BT 30.