Herramienta de montaje, SK, HSK, Para tamaño de asiento: 40

Número de artículo: 358680 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
79 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tamaño de asiento precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador SK, HSK
Para tamaño de asiento 40 mm
Longitud 80 mm
Anchura 80 mm
Altura 60 mm
Adecuado para asiento SK 40
Material Aluminio
Tipo de producto AYUDA PARA MONTAJE

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 358680 40
EAN / GTIN 4045197152992
Número del fabricante 358680 40

Descripción

Ejecución:

  • Aluminio anodizado.
  • SK: Tuerca corredera en ranura de acero C15 rectificada y templada por cementación.
  • HSK: Puente de arrastre para el bloqueo mediante las ranuras de arrastre.
Para SK.

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de herramientas de corte y pernos de apriete en una sujeción. Superficie de apoyo unilateral 15°.