Portaherramientas para aparato base Tool Boy PSC 40

Número de artículo: 358625 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tamaño de asiento precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tamaño de asiento 40 mm
Tipo de producto Portaherramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 358625 40
EAN / GTIN 2050001668059
Número del fabricante P400136

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa de aluminio.
  • Portaherramientas intercambiables

Característica:
  • Portaherramientas 8×45° indexable.
  • Montaje sin deformación, es decir, no se producen daños en el cono.

Característica:

Todos los adaptadores con dispositivo de apriete.

Ventaja:

Montaje sin cambio de sujeción, no se producen daños en el cono.

Idóneo para:

Tipo SK para DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 y ANSI.