Portaherramientas para aparato base Tool Boy HSK-A 50

Número de artículo: 358570 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tamaño de asiento precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para tamaño de asiento 50 mm
    Tipo de producto Portaherramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 358570 50
    EAN / GTIN 2050001066008
    Número del fabricante P400540

    Descripción

    Ejecución:

    • Carcasa de aluminio.
    • Portaherramientas intercambiables

    Característica:
    • Portaherramientas 8×45° indexable.
    • Montaje sin deformación, es decir, no se producen daños en el cono.

    Característica:

    Todos los adaptadores con dispositivo de apriete.

    Ventaja:

    Montaje sin cambio de sujeción, no se producen daños en el cono.

    Idóneo para:

    Tipo SK para DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 y ANSI.