Ejecución:
Sistema modular de unidades normalizadas constituido por guías base, módulos de herramientas flexibles para bloquear en las guías base y un sistema de ajuste de altura o de calibre de alturas.
Todos los componentes de aluminio anodizado de alta calidad.
Ventaja:
- Puesto de trabajo limpio y ordenado: todos los dispositivos de montaje en un lugar.
- Modular: guía base ampliable en cualquier momento con montaje directo.
- Flexible: dos módulos de herramientas distintos (fijos o basculantes).
- Manejo rápido y sencillo: palanca de bloqueo en los módulos de herramientas, desplazamiento del dispositivo de ajuste en la guía base.
- Disposición de perforaciones GARANT Easyfix en el panel posterior de la guía base: colocación de opciones de almacenamiento directamente en el dispositivo de montaje.
- Asiento fijo y seguro del portaherramientas al 100 %; sin oscilaciones, cuidadoso para el cono de asiento.
Aplicación:
- Montaje/desmontaje de todos los accesorios de un portaherramientas.
- Adoptar/copiar longitudes de herramienta existentes.
- Medición de la longitud de herramienta.
- Almacenamiento de piezas pequeñas a través de GARANT Easyfix.
Volumen de suministro:
1 montaje mural Easyfix n.°
955825 2, ángulo de montaje con cubierta para la fijación de la guía base, p. ej., en un banco de trabajo.
Partes opcionales:
Nota:
El dispositivo de montaje de la herramienta no sustituye a un preajuste de herramienta.