Sudadera High Vis con capucha y cremallera High Vis Rojo XL

Número de artículo: 356525385500XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color high vis rot
Tamaño unisex XL
Tipo de producto Sudadera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 356525385500XL
EAN / GTIN 7330509831885
Número del fabricante 356525385500XL

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, forro polar piqué, cepillado por una cara 240 g/m²

Bolsillos
Bolsillos delanteros con cremallera
Bolsillo en el pecho con cremallera y anilla en D

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada, Cinta reflectante en el cuerpo, mangas y hombros

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional

Acabado
Muñequera en el extremo de las mangas
Bajilla acanalada

Detalles
Capucha fija y ajustable

Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797

Descripción:

  • Chaqueta con capucha de clase 3 Hi-vis con cinta reflectante segmentada para una visibilidad extra
  • El material de la chaqueta con capucha es un suave y encantador forro polar que proporciona una inmejorable combinación de seguridad y comodidad
  • Tiene capucha, cremallera completa, bolsillo en el pecho y puños de punto elástico
  • Puede lavarse industrialmente
  • Certificada según EN ISO 20471 Clase 3
  • Lavado industrial EN ISO 15797

Norma:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra