Ejecución:
Material principal
100% poliéster, forro polar Piqué, un lado cepillado 240 g/m²
Bolsillos
Bolsillos delanteros con cremallera
Bolsillo en el pecho con cremallera y anilla en D
Detalles
Cuello alto con cremallera
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros
Cierre delantero
Cremallera de plástico unidireccional
Acabado
Puñeta en el extremo de la manga
Bajo acanalado
Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797
Descripción:
- Sudadera de clase 3 Hi-vis con cinta reflectante segmentada para una mayor visibilidad
- El material de la sudadera Hi-vis es un suave y encantador forro polar que proporciona una combinación inmejorable de seguridad y comodidad
- Tiene cuello cremallera completa, bolsillos delanteros, bolsillo en el pecho y puños de punto elástico
- Se puede lavar industrialmente
- Certificado según EN ISO 20471 Clase 3
- Lavado industrial EN ISO 15797
Norma:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->S