Sudadera con capucha para mujer 3D M

Número de artículo: 356011584109M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
Color herbstgrün
Tamaño unisex M
Tipo de producto Sudadera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 356011584109M
EAN / GTIN 7330509771167
Número del fabricante 356011584109M
Número L L00980 6280

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% algodón, rizo francés, 320 g/m².

Bolsillos
Bucle para el cable del teléfono
Bolsillo canguro con bolsillo interior para el teléfono

Detalles
Logotipo impreso en el pecho, estampado - Blåkläder 3D
Capucha fija y ajustable

Funcionalidad
Corte regular, corte de mujer

Acabado
Puñeta en el extremo de la manga
Bajo ribeteado

Descripción:

  • Estilosa y cálida sudadera con capucha confeccionada en suave jersey de corte femenino, ideal tanto para el trabajo como para ropa informal
  • Cuenta con un bolsillo con cremallera para el teléfono y orificios para auriculares en el interior del bolsillo
  • La sudadera con capucha está decorada con un llamativo estampado en 3D en el pecho que dice ″Blåkläder″, lo que demuestra que tu corazón está en el lugar correcto cuando se trata de ropa de trabajo
  • También disponible en el modelo 3530 para hombre

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra