Sudadera de alta visibilidad con media cremallera L

Número de artículo: 355625285389L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color high vis orange / marineblau
Tamaño unisex L
Tipo de producto Sudadera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 355625285389L
EAN / GTIN 7330509623411
Número del fabricante 355625285389L

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, jersey, interior cepillado, 270 g/m².

Bolsillos
Bucle para cable de teléfono
Bolsillo canguro, bolsillo interior para teléfono con cremallera

Detalles
Buena superficie para transferencia
Cuello de punto elástico con cremallera
Anillo en D

Funcionalidad
Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada, Cinta reflectante en el cuerpo, las mangas y los hombros

Acabado
Puño en el extremo de la manga
Bajilla acanalada

Descripción:

  • Sudadera con media cremallera en la parte delantera y bolsillo canguro en dos colores con paneles oscuros en las zonas sujetas a suciedad
  • Funciones prácticas como orificio para auriculares en el bolsillo y bolsillo para teléfono con cremallera
  • La sudadera es muy visible desde todas las direcciones
  • Certificada según EN ISO 20471 clase 2

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra