Ejecución:
Material principal
100% algodón, rizo francés, 320 g/m².
100% algodón, material fluorescente de 100% poliéster
Detalles
Impresión Blåkläder en el hombro
Fija, capucha ajustable
Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional
Acabado
Muñequera en el extremo de la manga
Reflex
Cinta reflectante cortada de 50 mm de ancho
Bolsillos
Bolsillo interior con bolsillo oculto con cremallera
Descripción:
- Sudadera con capucha suave y cómoda en Hi-vis y con una encantadora calidad de algodón
- Tiene cinta reflectante cortada para unas propiedades elásticas y una transpirabilidad extra buenas
- Bolsillos en los laterales, cuello alto, cremallera completa en la parte delantera y puños en la parte inferior y en los extremos de las mangas para una mayor comodidad
- La parte oscura del jersey está compuesta de algodón 100 por cien, y la parte Hi-vis está hecha de poliéster 100 por cien
- Certificado según la norma EN ISO 20471, clase 1
Norma:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D