Ejecución:
Material principal
100% algodón, rizo francés, 320 g/m².
100% Algodón, Material fluorescente de 100% Poliéster
Detalles
Cuello alto con cremallera
Impresión Blåkläder en el hombro
Cierre delantero
Cremallera de plástico unidireccional
Acabado
Brazalete en el extremo de la manga
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada
Bolsillos
Bolsillo interior con bolsillo oculto con cremallera
Descripción:
- Suave y cómodo jersey de alta visibilidad de algodón de gran calidad con cinta reflectante recortada para una mayor elasticidad y transpirabilidad
- Tiene bolsillos en los laterales, cuello alto, cremallera completa en la parte delantera y puños en la parte inferior y en los extremos de las mangas para una mayor comodidad
- La parte oscura del jersey está hecha de algodón 100% y la parte de alta visibilidad está hecha de poliéster 100%
- Certificado según EN ISO 20471, clase 1
Norma:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D