{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Alojamiento base | SK 50 | |
Ajuste rápido | neumático | |
Procedimiento de medición | Procesamiento de imágenes pantalla táctil de 10 pulgadas | |
Control de medición | Electrónica de medición PC | |
Precisión de medición | 0,01 mm | |
Campo de medición X | 400 mm | |
Campo de medición Z | 400 mm | |
Anchura base | 580 mm | |
Anchura total | 975 mm | |
Profundidad | 260 mm | |
Altura | 710 mm | |
Peso | 40 kg | |
Esfuerzo del husillo | 50 kg | |
Conexión | 100-230 V / 50-60 Hz | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Serie | VG Basic | |
Tipo de producto | Instrumento de ajuste |
Número de artículo | 355010 VGBASIC | |
EAN / GTIN | 4062406229764 | |
Número del fabricante | 355010 VGBASIC |