Rótula hexagonal en L con vástago corto, cromado mate 3,0 mm

Número de artículo: 35485
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 35485
EAN / GTIN 4010995354855
Número del fabricante 35485
Número L L60070 3191

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Especial para tornillos de difícil acceso y lugares estrechos
  • Extra: Aumento del espacio de trabajo de la mano en más de 30% y, con ello, reducción del riesgo de sufrir riesgos en los nudillos y en las yemas de los dedos debido a la flexión de 95º de la llave Allen
  • Mejor accesibilidad gracias a la reducción de la altura de la cabeza de la llave Allen en hasta un 15%
  • Extra: La cabeza esférica permite trabajar en ángulos de hasta 25°
  • Blade: Acero al cromo-vanadio, templado continuo, cromado mate
  • Para aplicaciones en la mecánica De acuerdo con ISO 2936L

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra