Reducción SK50 / VDI 50/V40

Número de artículo: 354773 50/V40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alojamiento SK / Reducción VDI precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Alojamiento base cono de gran inclinación 50 mm
    Tamaño de asiento reducido 40 mm
    Tipo de producto Reducción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 354773 50/V40
    EAN / GTIN 4045197964304
    Número del fabricante 354773 50/V40

    Descripción

    Nota:

    Otros adaptadores SK50 a petición:
    • VX3 - Número de artículo EWS: 19.SK50VX3
    • VX4 - Número de artículo EWS: 19.SK50VX4
    • V5 - Número de artículo EWS: 19.SK50V5