• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Reducción SK50 / SK 50/40

Número de artículo: 354771 50/40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Alojamiento base cono de gran inclinación 50 mm
Tamaño de asiento reducido 40 mm
Tipo de producto Reducción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 354771 50/40
EAN / GTIN 4045197964052

Descripción

Nota:

Otros adaptadores SK50 a petición:
  • VX3 - Número de artículo EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 - Número de artículo EWS: 19.SK50VX4
  • V5 - Número de artículo EWS: 19.SK50V5
También es adecuado para alojamientos BT40.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript