Armario inferior para aparato de ajuste previo 1500 mm

Número de artículo: 354767 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Banco de trabajo altura: 840
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Grosor de plaquita: 50
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Banco de trabajo altura 840 mm
    Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
    Grosor de plaquita 50 mm
    Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
    Altura 840 mm
    Anchura 1.500 mm
    Profundidad 700 mm
    Tipo de producto Estructura inferior

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 354767 1500
    EAN / GTIN 4062406294922
    Número del fabricante 354767 1500

    Descripción

    Ejecución:

    Carcasa de chapa de acero soldada, con tablero de trabajo de Beolin, con perfil para rebordes de grafito de 3 mm de grosor. Incluye sistema de cerradura GARANT

    Idóneo para:

    Aparato de ajuste previo n.° 354760 y 355010.

    Lacado:

    Cuerpo RAL 7035 gris claro, cajones RAL 7016 gris antracita.

    Nota:

    Los cambios en el color debido a radiación solar o luminosa no constituyen motivo de reclamación.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra