{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Alojamiento base | SK50 | |
Ajuste rápido | electromagnético | |
Procedimiento de medición | Procesamiento de imágenes pantalla táctil de 15 pulgadas | |
Control de medición | Electrónica de medición PC | |
Campo de medición X | 400 mm | |
Campo de medición Z | 500 mm | |
Anchura base | 860 mm | |
Anchura total | 1.500 mm | |
Profundidad | 590 mm | |
Altura | 1.060 mm | |
Peso | 150 kg | |
Esfuerzo del husillo | 100 kg | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Interfaz | Hoffmann Group Connected | |
Serie | VG1; Hoffmann Group Connected | |
Tipo de producto | Instrumento de ajuste |
Número de artículo |
354760 VG1
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4045197436498
Copiar |
|
Número del fabricante |
354760 VG1
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |