{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura | 310 mm | |
Altura | 640 mm | |
Profundidad | 390 mm | |
Conexión | 3×400V / 16A | |
Potencia | 6,5 kW | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tipo de producto | Aparato de contracción |
Número de artículo | 354400 | |
EAN / GTIN | 2050001790606 | |
Número del fabricante | 5036653 |