Sudadera con capucha para mujer con cremallera Rojo óxido/Negro XS

Número de artículo: 354225335999XS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
Color rostrot / schwarz
Tamaño unisex XS
Tipo de producto Sudadera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 354225335999XS
EAN / GTIN 7330509870693
Número del fabricante 354225335999XS

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster polar cepillado por un lado, 235 g/m2

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera

Funcionalidad
Corte femenino, corte entallado

Cierre delantero
Cremallera de plástico de doble sentido, Solapa interior cortavientos

Detalles
Capucha fija

Reflejos
Detalle reflectante en bolsillos, Detalle reflectante en capucha, Reflector no homologado

Acabado
Bajo ajustable con goma elástica

Descripción:

  • Estilosa sudadera con capucha ideal para llevar tanto dentro como fuera del trabajo
  • Esta sudadera con capucha de poliéster cuenta con una cremallera completa y un cuello ligeramente más largo
  • Cordón de ajuste en el dobladillo
  • Discreto ribete reflectante negro en la parte delantera y la capucha, además de un bolsillo en el pecho con espacio para decorar el logotipo

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra