Chaqueta con capucha y cremallera para mujer Negro L

Número de artículo: 354225269900L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
Color schwarz
Tamaño unisex L
Tipo de producto Sudadera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 354225269900L
EAN / GTIN 7330509881989
Número del fabricante 354225269900L
Número L L00980 5882

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, forro polar piqué, interior cepillado 260 g/m².

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera

Funcionalidad
Corte de mujer, Slim fit

Cierre delantero
Cremallera de plástico de doble sentido, Solapa interior cortavientos

Detalles
Capucha fija

Reflejos
Detalle reflectante en bolsillos, Detalle reflectante en capucha, Reflector no homologado

Acabado
Bajo ajustable con goma elástica

Descripción:

  • Una elegante sudadera con capucha que es ideal tanto para el trabajo como para ropa informal
  • Esta sudadera con capucha de poliéster tiene una cremallera bidireccional completa, y un acogedor cuello ligeramente más alto en la capucha
  • Cordón de ajuste en el dobladillo
  • Los discretos detalles reflectantes negros están tanto en la parte delantera como en la capucha, y como toque final hay un bolsillo en el pecho con excelentes oportunidades de perfilado
  • También disponible en el modelo 3540 para hombre

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra