Unidad de refrigeración CU1/US

Número de artículo: 354215 CU1/US
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 430 mm
Altura 902 mm
Profundidad 533 mm
Peso 39 kg
Refrigerador activo anchura 413 mm
Refrigerador activo altura 415 mm
Refrigerador activo profundidad 283 mm
Refrigerador activo potencia 0,47 kW
Refrigerador activo peso 22 kg
Refrigerador activo conexión 2/PE-AC-115V/60Hz-1,2kW
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Inserto de refrigeración

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 354215 CU1/US
EAN / GTIN 4062406204358
Número del fabricante 354215 CU1/US

Descripción

Ejecución:

  • Bandeja para insertos de refrigeración.
  • Variante independiente.
  • 2 refrigeradores de contacto con guía forzada (¡no daña a las herramientas!).

Aplicación:

  • Para la refrigeración en función del contorno.

Volumen de suministro:

  • Incluye refrigerador activo.
  • 5 insertos de refrigeración ⌀ 6 − 32 mm n.º 354260.

Partes opcionales:

  • Estructura inferior adecuada n.º 354290.
  • Insertos de refrigeración n.º 354260 − n.º 354279 en la lista de piezas de repuesto.

Nota:

Para el funcionamiento del refrigerador activo se necesitan 1,4 litros de etilenglicol (z.B. Glysantin G48).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra