Ejecución:
Material principal
100% poliéster, jersey, interior cepillado, 270 g/m².
Bolsillos
Bucle para cable de teléfono
Bolsillo canguro, bolsillo interior para teléfono con cremallera
Detalles
Buena superficie de transferencia
Cuello con puño, Cuña acanalada delante de la abertura del cuello
Anillo en D
Funcionalidad
Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad
Reflex
Cinta reflectante cortada de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros
Acabado
Puño en el extremo de la manga
Bajo acanalado
Descripción:
- Sudadera con bolsillo canguro en dos colores con paneles oscuros en las zonas sujetas a suciedad
- Funciones prácticas como orificio para auriculares en el bolsillo y bolsillo para teléfono con cremallera
- La sudadera es muy visible desde todas las direcciones
- Certificada según EN ISO 20471 clase 2
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B