Sudadera de alta visibilidad M

Número de artículo: 354125285389M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color high vis orange / marineblau
Tamaño unisex M
Tipo de producto Sudadera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 354125285389M
EAN / GTIN 7330509621097
Número del fabricante 354125285389M

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, jersey, interior cepillado, 270 g/m².

Bolsillos
Bucle para cable de teléfono
Bolsillo canguro, bolsillo interior para teléfono con cremallera

Detalles
Buena superficie de transferencia
Cuello con puño, Cuña acanalada delante de la abertura del cuello
Anillo en D

Funcionalidad
Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad

Reflex
Cinta reflectante cortada de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

Acabado
Puño en el extremo de la manga
Bajo acanalado

Descripción:

  • Sudadera con bolsillo canguro en dos colores con paneles oscuros en las zonas sujetas a suciedad
  • Funciones prácticas como orificio para auriculares en el bolsillo y bolsillo para teléfono con cremallera
  • La sudadera es muy visible desde todas las direcciones
  • Certificada según EN ISO 20471 clase 2

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra