Muelas para esmeriladoras de pedestal, cerámico convencional 250 x 32 x 32 mm 10A 60 M5A V217

Número de artículo: 3538
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Broca de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3538
    EAN / GTIN 9003170035385
    Número del fabricante 3538
    Número L L50140 1059

    Descripción

    Descripción:

    Los discos de bloque de lijado de unión cerámica se utilizan principalmente en talleres y talleres de reparación. En rectificado y afilado de varios componentes, son particularmente universalmente aplicables. Las especificaciones combinadas permiten una amplia gama de aplicaciones, desde molienda gruesa hasta fina. Estos discos se suministran en envases listos para minoristas para ahorrar espacio. Un conjunto de anillos reductores ya está incluido en el embalaje y también se puede reordenar.

    Característica:

    • Forma: Recta
    • Tamaño del grano: 60
    • Vs /max: 35 m/s..
    • Idoneidad material: Acero
    • Especificación: 10A 60 M5A V217
    • Dimensión (D x D x H): 250 x 32 x 32 mm
    • Diámetro: 250 mm
    • Grosor: 32 mm
    • Agujero: 32 mm
    • Herramienta para: Banco de amolar

    Ventaja:

    • Aplicación universal
    • Vida útil larga
    • Apilable

    Aplicación:

    • Universalmente aplicable para el mecanizado de diversos componentes en molienda gruesa y fina

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra