E-Cut Combo Starlock MADERA Y METAL

Número de artículo: 35222967100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Hoja de sierra

Identificación y clasificación

Número de artículo 35222967100
EAN / GTIN 4014586440453
Número del fabricante 35222967100
Número L L00010 3740
Fabricante C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • E-Cut Combo Starlock MADERA Y METAL
  • 3 hojas de sierra de inmersión E-Cut para aserrar trabajos en madera y metal. Adecuado para todas las multiherramientas FEIN y todas las demás multiherramientas comunes con fijación Starlock. En un set con una atractiva ventaja de precio en comparación con la compra individual. Contenido: 2 hojas de sierra E-Cut Long-Life (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 hoja de sierra E-Cut Universal (55 x 44 mm)

Característica:

  • Titular SL
Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra