Lo mejor de E-Cut StarlockMax MADERA Y METAL

Número de artículo: 35222967050
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Hoja de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 35222967050
EAN / GTIN 4014586440415
Número del fabricante 35222967050
Número L L00010 3687

Descripción

Descripción:

  • Lo mejor de E-Cut StarlockMax MADERA Y METAL
  • 6 hojas de sierra de inmersión E-Cut extra largas para grandes profundidades de inmersión y un trabajo eficaz en madera y metal. Adecuado para las multiherramientas FEIN con accesorio StarlockMax, así como para todas las demás multiherramientas comunes con accesorio StarlockMax. En un conjunto con una atractiva ventaja de precio en comparación con las compras individuales. Contenido: 2 hojas de sierra E-Cut Long-Life (78 x 32 mm, 78 x 42 mm), 2 hojas de sierra E-Cut Long-Life (90 x 32 mm)

Característica:

  • Soporte SLM

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra