Lo mejor de Starlock METAL

Número de artículo: 35222967020
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Hoja abrasiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 35222967020
EAN / GTIN 4014586440385
Número del fabricante 35222967020
Número L L00010 3667
Fabricante C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Lo mejor de Starlock METAL
  • 6 hojas de sierra, especiales para trabajar metales endurecidos y no endurecidos. Apto para todas las multiherramientas FEIN, así como para todas las demás multiherramientas comunes con fijación Starlock. En un set con una atractiva ventaja de precio en comparación con la compra individual. Contenido: 1 hoja de sierra E-Cut CarbidePRO (40 x 32 mm), 1 hoja de sierra E-Cut Long-Life (50 x 35 mm y 50 x 50 mm), 1 hoja de sierra E-Cut Universal (55 x 44 mm), 1 hoja de sierra E-Cut Fine (50 x 30 mm), 1 hoja de sierra de segmento completo HSS (Ø 85 mm)

Característica:

  • Titular SL

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra