Lo mejor de E-Cut Starlock WOOD & METAL

Número de artículo: 35222967010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Hoja de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 35222967010
EAN / GTIN 4014586440378
Número del fabricante 35222967010
Número L L00010 3625

Descripción

Descripción:

  • Lo mejor de E-Cut Starlock MADERA Y METAL
  • 6 hojas de sierra de inmersión E-Cut para serrar madera y metal. Apto para todas las multiherramientas FEIN, así como para todas las demás multiherramientas habituales del mercado. En un set con una atractiva ventaja de precio en comparación con la compra individual. Contenido: 2 hojas de sierra E-Cut Long-Life cada una (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 hoja de sierra E-Cut Universal cada una (55 x 28 mm, 55 x 44 mm)

Característica:

  • Titular SL

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra