Camiseta High Vis Naranja S

Número de artículo: 352225375300S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color high vis orange
Tamaño unisex S
Tipo de producto Camiseta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 352225375300S
EAN / GTIN 7330509831380
Número del fabricante 352225375300S

Descripción

Ejecución:


Material principal
55% poliéster, 45% polipropileno, Interlock 160g/m²

Detalles
Cuello redondo

Funcionalidad
Corte holgado

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

Descripción:

  • Una camiseta Hi-vis con cinta reflectante segmentada para mayor visibilidad
  • El material de la camiseta tiene una gran capacidad de absorción, lo que significa que el sudor es transportado hacia fuera desde el interior de la camiseta y hace que se deposite en el exterior
  • Una vez allí, el material hace que la humedad se seque rápidamente y crea un clima confortable para el cuerpo
  • No se puede lavar industrialmente
  • Lavar a 60 grados
  • Está certificada según la norma EN ISO 20471, XS-M clase 2, L-> clase 3

Norma:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification B ->L
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra