Cuchillo para desbarbar TRIMMEX SIMPLASTO con HOJA ARTES GRAFICAS 34, 1 pz

Número de artículo: 35134.02
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
    Número de artículo 35134.02
    EAN / GTIN 4002632803727
    Número del fabricante 35134.02
    Número L Z84240

    Descripción

    Descripción:

    Interior de metal, exterior de plástico, frente apuntado.
    El TRIMMEX SIMPLASTO está encerrado en plástico antideslizante. Se utiliza mejor para el corte fino y preciso en papel y cartón. O puede usarlo para desbaratar una amplia variedad de piezas de plástico. Con la tapa de plástico suministrada, puede proteger con seguridad la cuchilla puntiaguda.
    • Material básico:
      Softgrip mango de aluminio recubierto
    • Particularmente robusta
      y no sin razón: El interior del mango está hecho de aluminio, la hoja en sí está asegurada con dos tornillos metálicos. Así que puedes confiar en la estabilidad.
    • Especialmente antideslizante
      porque el núcleo de aluminio está rodeado de plástico, esto aumenta la resistencia al deslizamiento de su herramienta de corte. Así que tienes el TRIMMEX SIMPLASTO firmemente en el mango incluso con las manos sudorosas.
    • Práctico ojal Con el
      TRIMMEX SIMPLASTO, no tienes que prescindir de un ojal. Aquí puedes simplemente tirar de una cinta a través y colgar el herramienta de corte donde lo necesites.
    • Materiales de corte principales:
      Lámina
      laminada lámina laminada
      madera de madera de balsa
      rebabas plásticas

    Característica:

    • Mango: Manija estándar
    • Manejo: Diestro y zurdo
    • Tecnología de seguridad I: No hay seguridad
    • Tecnología de seguridad II: Lámina cortante fija
    • Cerradura de transporte: Tapa protectora
    • Disparador: Mano
    • Ergonomía: Ergonómico
    • Materiales de corte principales: Película laminada, Película laminada, Madera de Balsa, Burr plástico, Tela no tejida, Fieltro, rebabas de goma, rebabas de metal
    • Propiedades de abrasión: La más alta protección contra la abrasión
    • Bracket/eyelet: Sí
    • Rasguño de cinta: No.
    • Material básico: Softgrip mango de aluminio recubierto
    • Softgrip: Sí
    • Metal detectable: No.
    • Cuchilla montada: 34,50
    • Cuchilla opcional: 629,50, 834,65, 8629,65
    • Forma de la hoja montada (cuchilla): Hoja gráfica
    • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 1-fold utilizable
    • Hoja montada inoxidable (cuchilla): No.
    • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
    • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
    • Cambio de hoja bloqueable: No.
    • Como artículo promocional: No.
    • GS Carácter (texto): No.