DGU Platos rectificadores de diamante 110x18x22,23 PREMIUM universales

Número de artículo: 350694
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 350694
EAN / GTIN 9003173506943
Número del fabricante 350694

Descripción

Característica:

  • Forma: STHD PLATO RECTIFICADORDE DIA.
  • Tamaño del grano: 30
  • Idoneidad material: Universal
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 20 - 6 - 4
  • Dimensión (D x D x H): 110 x 18 x 22,23 mm
  • Diámetro: 110 mm
  • Grosor: 18 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Molienda suave y procesamiento de borde limpio
  • Máximo rendimiento y vida útil.
  • Profundidad de surtido elevada.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra