Cuchillo de seguridad SECUMAX 350 DISPLAY DE, 1 pz

Número de artículo: 350001.10
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
Número de artículo 350001.10
EAN / GTIN 4002632803314
Número del fabricante 350001.10

Descripción

Descripción:

¿Más diversión en el trabajo? Pruébalo.
Con el SECUMAX 350, versatilidad, comodidad y máxima seguridad van de la mano. El SECUMAX 350 es un verdadero multitalent, que también cuenta con un innovador cambio de hoja. Con él, puede cortar todos los materiales comunes, desde la película hasta el fleje de plástico y el cartón de 2 capas. Incluso las cintas adhesivas se rayan fácilmente. Y con todo, se siente tan bien que no quieres guardarlo de nuevo.
  • Material básico:
    Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • 2 en 1 cabeza de la cuchilla
    Función doble y doble inserto: Tanto la cuchilla como el escriba de cinta adhesiva se pueden utilizar 2 veces. Eso vale la pena para usted. Simplemente retire la cabeza de la cuchilla completamente para girarla o cambiarla.
  • Cuchilla oculta
    Los dos aristas de corte del cabezal de la cuchilla están protegidos de forma segura para proteger al usuario y a los bienes. Y sin embargo, tiene suficiente hoja disponible para cortar con seguridad cajas de cartón de 2 capas y mucho más.
  • Cuchilla de repuesto en el mango
    Puede cambiar la cuchilla de forma especialmente fácil y segura, abriendo el mango a mano en su parte superior. Esto te llevará a la ″Revista″ con la cuchilla de reemplazo. Y alojamiento simultáneamente el bloqueo de la cabeza de la hoja 2 en 1.
  • Con facilidad
    al cortar un peso pesado, pero con solo 38 g un peso ligero. Por lo tanto, incluso las altas frecuencias de corte no son difíciles para usted. ″Facilidad″ incluso al manipular la cuchilla: Ya que se inyecta, no hay peligro para sus dedos.
  • ¿Diseñado ergonómicamente
    a la derecha o a la izquierda? En realidad no importa. Porque el SECUMAX 350 encaja en cada mano. La ″comodidad″ está apoyada por el abultamiento de los lados exteriores, el agradable agarre suave y las ranuras en el mango.

Característica:

  • Mango: Manija estándar
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Máxima seguridad (SECUMAX)
  • Tecnología de seguridad II: Hoja oculta
  • Cerradura de transporte: Sí
  • Disparador: Mano
  • Ergonomía: Especialmente ergonómico
  • Profundidad de corte (resumida): 6 mm
  • Materiales de corte principales: Cartón: Hasta 2-ply, cartón: 1-ply, abrigo, estiramiento, película retráctil, cinta adhesiva, Flejes de plástico, mercancías empaquetadas, película y telas de papel, hilo, cordón, Me sentí
  • Propiedades de abrasión: Alta protección de abrasión
  • Bracket/eyelet: Sí
  • Puntuación de cinta: Sí
  • Material básico: Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Softgrip: Sí
  • Metal detectable: No.
  • Cuchillas de repuesto en el mango: 1 cuchilla de repuesto en el mango
  • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • Como artículo promocional: No.
  • GS Carácter (texto): TÜV-/VPA-probado