Micrómetro digital, 0-1 ″, Digimatic, eje de 0,709 ″

Número de artículo: 350-351-30
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 350-351-30
EAN / GTIN 4946368696058
Número del fabricante 350-351-30
Número L L40010 12456

Descripción

Descripción:

Micrómetro con rango de medida de 25 mm y soporte de 10 mm que le ofrece las siguientes ventajas Para la instalación en dispositivos, máquinas y dispositivos de medida. Los valores medidos se muestran claramente con una resolución de 0,001 mm. Diámetro de la caña: 10 mm

Característica:

Precisión (µm): ±2 μm (sin error de cuantificación)
Rango de medición: 0 - 1

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra